{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 9,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 100,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 115 mm | |
totallängd L | 175 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116000 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025623 | |
Manufacturer number | 116000 9,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr långt HSS N 9,5 mm GARANT
on request
På lager
93 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 199,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 166,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
18 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 350,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 292,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
46 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 148,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 123,65
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Skärmaterial | HSS | HSS E | HSS |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 100,8 mm | 100,8 mm | 100,8 mm |