{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 8,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 96,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 109 mm | |
totallängd L | 165 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116000 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025609 | |
Manufacturer number | 116000 8,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Spiralborr långt HSS N 8,5 mm GARANT
on request
På lager
845 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 159,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 133,01
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
139 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 272,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 227,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
383 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 120,69
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 100,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS E | HSS |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N |
Skaftdiameter Ds | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |