{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 9,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 106,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 121 mm | |
totallängd L | 184 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116000 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197025630 | |
Manufacturer number | 116000 9,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Spiralborr långt HSS N 9,8 mm GARANT
on request
På lager
34 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 266,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 222,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
16 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 466,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 388,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
461 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 170,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 142,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 184 mm | 184 mm | 184 mm |
Nominell ⌀ DC | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Skärmaterial | HSS | HSS E | HSS |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |