{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 1,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 50,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 53 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 1,8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116000 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197025203 | |
Manufacturer number | 116000 1,8 |