{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 3,7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 67,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 73 mm | |
totallängd L | 112 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,7 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116000 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197025395 | |
Manufacturer number | 116000 3,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Spiralborr långt HSS N 3,7 mm GARANT
on request
På lager
692 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 58,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 48,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
33 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 187.14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 155.91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
230 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 34.28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 28.65
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | Utan | red | without |
totallängd L | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
Nominell ⌀ DC | 3,7 mm | 3.7 mm | 3.7 mm |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 degrees | 118 degrees |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Skaftdiameter Ds | 3,7 mm | 3.7 mm | 3.7 mm |