{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 5,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 82,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 91 mm | |
totallängd L | 139 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116000 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197025494 | |
Manufacturer number | 116000 5,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Spiralborr långt HSS N 5,8 mm GARANT
on request
På lager
170 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 80,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 66,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
79 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 266,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 222,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
333 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 58,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 48,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | Utan | röd | Utan |
totallängd L | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Skärmaterial | HSS | HSS E | HSS |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Skaftdiameter Ds | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 82,3 mm | 82,3 mm | 82,3 mm |