{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113020 5 | |
EAN / GTIN | 4045197002273 | |
Manufacturer number | 113020 5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kort borr FS HSS/E 5 mm GARANT
on request
På lager
2 379 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 70,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 58,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 402 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 48,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 40,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
450 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 89,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 74,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 26 | 52 | 26 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18,5 | 44,5 | 18,5 |