{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 6,1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 21,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 31 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6,1 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113020 6,1 | |
EAN / GTIN | 4045197002396 | |
Manufacturer number | 113020 6,1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kort borr FS HSS/E 6,1 mm GARANT
on request
På lager
284 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 99,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 83,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
254 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 72,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 60,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS E | HSS E |
Spännspårlängd Lc | 31 | 63 |
Skaftdiameter Ds | 6,1 | 6,1 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 21,9 | 53,9 |