{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 2,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 10,4 mm | |
Spännspårlängd Lc | 14 mm | |
totallängd L | 43 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,4 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113020 2,4 | |
EAN / GTIN | 4045197002006 | |
Manufacturer number | 113020 2,4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kort borr FS HSS/E 2,4 mm GARANT
on request
På lager
191 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 51,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 43,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
298 styck i lager
NOK 32,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 43 | 57 |
Invändig | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 2,4 | 2,4 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Typ | FS | N |
Skaftdiameter Ds | 2,4 | 2,4 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 10,4 | 26,4 |