{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 5,2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,2 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 113020 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197002297 | |
Manufacturer number | 113020 5,2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Kort borr FS HSS/E 5,2 mm GARANT
on request
På lager
1 393 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 78,27
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 65,29
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 027 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 60,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 50,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
541 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 219,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 182,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 389 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 28,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 23,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN | obelagd |
totallängd L | 62 mm | 86 mm | 86 mm | 62 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Spännspårlängd Lc | 26 mm | 52 mm | 52 mm | 17 mm |