Elektrisch in de hoogte verstelbaar bureau wit 1200 mm

Artikelnummer: 974030 1200
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering hoogteverstelling: elektrisch
  • Bladdikte: 19

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Uitvoering hoogteverstelling elektrisch
    Bladdikte 19 mm
    Hoogteverstelbereik 740 mm - 1.230 mm
    Breedte 1.200 mm
    Diepte 800 mm
    Werkblad dikte 19 mm
    Maximale belastbaarheid 70 kg
    Uitvoering elektrisch in hoogte verstelbaar
    Gewicht 40 kg
    Producttype Kantoortafel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 974030 1200
    EAN/GTIN 4044917437234
    Nummer fabrikant 3595

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kantoortafel met elektrische hoogteverstelling door middel van bedieningselement. Basisconstructie van massief T-voetonderstel op stelvoeten. Elektrisch in hoogte verstelbaar van 740 – 1230 mm, met geheugenfunctie van de hoogteverstelling. Motor met zachte start en zachte stop. Tafelblad met melamineharscoating met stootvaste ABS-randen. Verplaatsingssnelheid van de hoogteverstelling 25 mm/sec (zonder last).
    Kleur: Onderstel en plaat: wit.

    Tip:

    Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen