Led-lamp met stangconstructie, Type: 14

Artikelnummer: 928650 14
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale spanning 250 V
Wattage 16 W
Energievoorziening Netvoeding
Lampen vervangbaar nee
Aantal led’s 24
Lichtkleur neutraalwit
Kleurtemperatuur 5.000 K
Lamp lengte 360 mm
Lamp breedte 80 mm
Lamp hoogte 22,5 mm
Totale hoogte 1.070 mm
Uitsteeklengte draagarm 830 mm
Stekkertype ingang C
Aan/uit-schakelaar ja
Producttype Tafellamp / werkplekverlichting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928650 14
EAN/GTIN 4062406193478
Nummer fabrikant 928650 14

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst energie-efficiënte en tegelijkertijd lichtsterke lamp met stangconstructie met onderhoudsvrije led-technologie met vlakke, homogene, schaduw- en spiegelvrije verlichting. Dimbaar via bedieningstoets in de lichtkop tot 30%, met geheugenfunctie.
Stangconstructie van de lamp van geëloxeerd aluminium. Lichtkop van ABS. Stangconstructie met 3D-kopscharnier.
Bereik 3D-statiefarm 820 mm.
Kleurtemperatuur neutraalwit 5.000 K.
De lamp bevat ingebouwde led-lampen. De lichtbron (led-lampen) is uitwisselbaar door de fabrikant. Het bedrijfsapparaat (netadapter en kabel) is uitwisselbaar door de eindgebruiker.

Levering:

Inclusief tafelklem (klembereik 0 – 70 mm). 3,0 m aansluitkabel met Euro-stekker.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen