Elektrisch in de hoogte verstelbaar bureau wit 1800 mm

Artikelnummer: 974030 1800
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering hoogteverstelling: elektrisch
  • Bladdikte: 19

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering hoogteverstelling elektrisch
Bladdikte 19 mm
Hoogteverstelbereik 740 mm - 1.230 mm
Breedte 1.800 mm
Diepte 800 mm
Werkblad dikte 19 mm
Maximale belastbaarheid 70 kg
Uitvoering elektrisch in hoogte verstelbaar
Gewicht 44 kg
Producttype Kantoortafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974030 1800
EAN/GTIN 4044917444560
Nummer fabrikant 3605

Omschrijving

Uitvoering:

Kantoortafel met elektrische hoogteverstelling door middel van bedieningselement. Basisconstructie van massief T-voetonderstel op stelvoeten. Elektrisch in hoogte verstelbaar van 740 – 1230 mm, met geheugenfunctie van de hoogteverstelling. Motor met zachte start en zachte stop. Tafelblad met melamineharscoating met stootvaste ABS-randen. Verplaatsingssnelheid van de hoogteverstelling 25 mm/sec (zonder last).
Kleur: Onderstel en plaat: wit.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen