Ergonomische werkkruk UP, Kleur van de zitting: GREY

Artikelnummer: 965416 GREY
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur van de zitting Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Belastbaarheid stoel: 120

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Zitting-⌀ 280 mm
Voet-⌀ 330 mm
Hoogteverstelling uitvoering Gasveer
Hoogteverstelling bereik 450 mm - 630 mm
Belastbaarheid 120 kg
Materiaal zitting Stof
Materiaal kruisvoet kunststof
Kleur zittingmateriaal kwartsgrijs
Gewicht 4,3 kg
Producttype Kruk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 965416 GREY
Kopiëren
EAN/GTIN 4016849583976
Kopiëren
Fabrikant Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Omschrijving

Uitvoering:

Krukje voor dynamisch zitten. Zijwaarts verplaatsbaar dankzij de afgeronde, antislip onderplaat (360°), waardoor de zitting tot 10° kan worden gekanteld. Kunststof onderstel met veiligheidsgasveer, in hoogte verstelbaar door aan de rode handriem te trekken.
Inclusief extra zitkussen, zacht, robuust en duurzaam, met antislipbodem, gemaakt van 100% polyester, wasbaar tot 30 °C.
Zitting en onderstel in basaltgrijs RAL 7012, onderstel van de kruk in zwart, zitkussen in kwartsgrijs.

Norm:

DIN 68877

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.