{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitvoering hoogteverstelling | elektrisch | |
Bladdikte | 19 mm | |
Breedte | 1.600 mm | |
Diepte | 800 mm | |
Werkblad dikte | 19 mm | |
Maximale belastbaarheid | 70 kg | |
Uitvoering | elektrisch in hoogte verstelbaar | |
Gewicht | 42 kg | |
Producttype | Kantoortafel |
Artikelnummer | 974030 1600 | |
EAN/GTIN | 4044917437135 | |
Nummer fabrikant | 3600 |