Kantoordraaistoel met stoffen rug BLACK

Artikelnummer: 974285 BLACK
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW
  • Belastbaarheid stoel: 120

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Belastbaarheid stoel 120 kg
    Uitvoering met rollen
    Zittingbreedte 470 mm
    Zittingdiepte 470 mm
    Rugleuning hoogte 560 mm
    Kruisvoet-⌀ 650 mm
    Hoogteverstelling bereik 420 mm - 550 mm
    Zitdiepteverstelbereik 60 mm
    Belastbaarheid 120 kg
    Materiaal kruisvoet kunststof
    Kleur zittingmateriaal zwart
    Kruisvoet uitvoering Wielenset
    Synchroonmechanisme ja
    Lendeondersteuning ja
    Paar armleuningen aanpassing mogelijk ja
    Producttype Kantoorstoel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 974285 BLACK
    EAN/GTIN 4016849842967
    Nummer fabrikant 9626P-5800-728217

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zitting met zachte comfortabele vulling met aan de zijkant smaller toelopend legbord. Bekleding 100% polyester. Synchroontechniek met automatische gewichtsregeling, vast te zetten in de voorste en achterste zitpositie. Met zitdiepte-, zitneiging- en zithoogteverstelling. Inclusief in hoogte verstelbare armleuningen (2D). Universele wielen voor zachte en harde bodems, ⌀ 650 mm kruisvoet van kunststof zwart.
    Kantoordraaistoel met zachte en ademende stoffen rugleuning, met in hoogte verstelbare, geprononceerde lendensteun. Rug achter met deelafdekking van kunststof.

    Norm:

    DIN EN 1335, brandveiligheidsnorm EN 1021 deel 1 en 2.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen