Lamp met stangconstructie Taneo 47

Artikelnummer: 928655 47
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale spanning 250 V
    Wattage 30 W
    Energievoorziening Netvoeding
    Lichtbron LED
    Lampen vervangbaar nee
    Lichtkleur neutraalwit
    Kleurtemperatuur 4.000 K
    Verlichting dimbaar traploos
    Lamp lengte 577 mm
    Lamp breedte 136 mm
    Lamp hoogte 33 mm
    Totale hoogte 1.070 mm
    Soort bevestiging Tafelklem
    Bereik 3D-statiefarm 180 graden
    Aansluitkabel lengte 3 m
    Stekkertype ingang C
    Aan/uit-schakelaar ja
    Producttype Tafellamp / werkplekverlichting

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 928655 47
    EAN/GTIN 4013330055967
    Nummer fabrikant 113573000-00741255

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Efficiënte, hoogwaardige en onderhoudsvrije led-technologie met vlakke, homogene, schaduw- en spiegelvrije verlichting. Folieschakelaar met aan/uit en dimmen (tot 10% traploos met geheugenfunctie). Behuizing van kleurloos geëloxeerd aluminium. Stangconstructie met veerontlasting met 3D-kopscharnier. Kleurtemperatuur neutraalwit met 4.000 K.
    De lamp bevat ingebouwde led-lampen. De lichtbron (led-lampen) is uitwisselbaar door de fabrikant. Het bedieningsapparaat (netadapter en kabel) is uitwisselbaar door de eindgebruiker.
    Met 36 led’s.

    Levering:

    Inclusief tafelklem (klembereik 0 − 70 mm).
    3,0m aansluitkabel met Euro-stekker.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen