Lamp met stangconstructie Taneo 31

Artikelnummer: 928655 31
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Nominale spanning 250 V
Wattage 23 W
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron LED
Lampen vervangbaar nee
Lichtkleur neutraalwit
Kleurtemperatuur 4.000 K
Verlichting dimbaar traploos
Lamp lengte 398 mm
Lamp breedte 136 mm
Lamp hoogte 33 mm
Totale hoogte 1.070 mm
Soort bevestiging Tafelklem
Bereik 3D-statiefarm 180 graden
Aansluitkabel lengte 3 m
Stekkertype ingang C
Aan/uit-schakelaar ja
Producttype Tafellamp / werkplekverlichting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928655 31
EAN/GTIN 4013330055943
Nummer fabrikant 113572000-00740220

Omschrijving

Uitvoering:

Efficiënte, hoogwaardige en onderhoudsvrije led-technologie met vlakke, homogene, schaduw- en spiegelvrije verlichting. Folieschakelaar met aan/uit en dimmen (tot 10% traploos met geheugenfunctie). Behuizing van kleurloos geëloxeerd aluminium. Stangconstructie met veerontlasting met 3D-kopscharnier. Kleurtemperatuur neutraalwit met 4.000 K.
De lamp bevat ingebouwde led-lampen. De lichtbron (led-lampen) is uitwisselbaar door de fabrikant. Het bedieningsapparaat (netadapter en kabel) is uitwisselbaar door de eindgebruiker.
Met 24 led’s.

Levering:

Inclusief tafelklem (klembereik 0 − 70 mm).
3,0m aansluitkabel met Euro-stekker.