Easyfix kabelrolbasishouder set 5

Artikelnummer: 955803 5
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Easyfix
Hoogte 92 mm
Breedte 480 mm
Diepte 202 mm
As-⌀ 12 mm
Nuttige breedte 368 mm
Staaldraad-⌀ 6 mm
Producttype Rolhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955803 5
EAN/GTIN 4062406575427
Nummer fabrikant 955803 5

Omschrijving

Uitvoering:

Kabelrolhouder van kunststof met aluminium as ⌀ 12 mm en draadbeugel ⌀ 6 mm. Draadbeugel met kabelremmen, voorkomt ongeremd afrollen van de kabels. De draadbeugel is in diepte verstelbaar.
Aluminium as kan in 3 posities worden gemonteerd, zodat rollen met ⌀ 100, 200 en 300 mm kunnen worden ingehangen.
Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.
Met 5 kabelremmen.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Levering:

2 kunststof houders, aluminium as, draadbeugel met kabelremmen.
Alle bijbehorende basisplaten.

Tip:

De aslengte tussen 2 houders mag maximaal 395 mm bedragen.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen