Easyfix kabelrolhouder 3

Artikelnummer: 955801 3
op aanvraag
Op voorraad
229 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Easyfix
Hoogte 185 mm
Breedte 193 mm
Diepte 217 mm
Nuttige breedte 168 mm
Nuttige diepte 200 mm
Staaldraad-⌀ 6 mm
Producttype Rolhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955801 3
EAN/GTIN 4062406573607
Nummer fabrikant 955801 3

Omschrijving

Uitvoering:

Kabelhaspelhouder van kunststof met aluminium as (gr. 3 en 5), draadbeugel ⌀ 6 mm met kabelrem, voorkomt ongeremd afrollen van kabels. De draadbeugel is in diepte verstelbaar.. Aluminium as ⌀ 12 mm wordt van bovenaf in de kunststofhouder geplaatst, waardoor de haspels gemakkelijk kunnen worden verwisseld. Maximale diameter van de kabelhaspels 200 mm.
Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.
Met 3 kabelremmen.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Levering:

Alle bijbehorende basisplaten.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen