Easyfix schroefsleutelhouder 27 mm

Artikelnummer: 955700 27
op aanvraag
Op voorraad
1.217 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Opname breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Easyfix
Opname breedte 27 mm
Aantal opnames 1
Voor sleutel grootte 18 mm - 30 mm
Materiaal basisplaat Kunststof
Materiaal haken Kunststof
Basisplaattype dubbel
Producttype SCHROEFSLEUTELHOUDER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955700 27
EAN/GTIN 4062406197704
Nummer fabrikant 955700 27

Omschrijving

Uitvoering:

Overzichtelijk opbergen van de sleutels. Sleutelmaat kan door de opening direct worden herkend.
Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Levering:

alle bijbehorende basisplaten.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen