Easyfix gereedschapsklem 25 mm

Artikelnummer: 955655 25

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,48 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 3,73 / Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Klem-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Easyfix
Klem-⌀ 25 mm
Aantal klemmen per basisplaat 1
Klembereik-⌀ 25 mm
Producttype Klemhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955655 25
EAN/GTIN 4062406197155
Nummer fabrikant 955655 25

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Tip:

Kan zonder basisplaat worden ingehaakt.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen