Easyfix dubbele haak 56 mm

Artikelnummer: 955635 56

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,72 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 13,10 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.491 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Easyfix
Nuttige hoogte 37 mm
Nuttige breedte 48 mm
Nuttige diepte 56 mm
Materiaal basisplaat kunststof
Materiaal haken kunststof
Basisplaattype dubbel
Haakvorm Dubbele haak
Producttype Haak voor geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955635 56
EAN/GTIN 4062406584238
Nummer fabrikant 955635 56

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.
Dubbele haak geschikt voor zwaar gereedschap, zoals vuisthamers tot 2 kg.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Levering:

Alle bijbehorende basisplaten.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen