Easyfix ringhouder 80 mm

Artikelnummer: 955615 80

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,90 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 8,25 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
527 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Binnen-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Easyfix
Staaldraad-⌀ 6 mm
Binnen-⌀ 80 mm
Materiaal basisplaat Kunststof
Materiaal draad Staal
Basisplaattype dubbel
Haakvorm Ringhouder
Producttype RINGHOUDER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955615 80
EAN/GTIN 4062406196776
Nummer fabrikant 955615 80

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig zonder gereedschap in geperforeerde wand plaatsen met één hand. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Geperforeerde wanden met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen