{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Easyfix | |
Nuttige hoogte | 25 mm | |
Nuttige breedte | 43 mm | |
Nuttige diepte | 50 mm | |
Staaldraad-⌀ | 6 mm | |
Materiaal basisplaat | Kunststof | |
Materiaal draad | Staal | |
Basisplaattype | dubbel | |
Haakvorm | Dubbele ronde haak 90° | |
Producttype | Haak voor geperforeerde wand |
Artikelnummer | 955600 50X25 | |
EAN/GTIN | 4062406196431 | |
Nummer fabrikant | 955600 50X25 |