Easyfix universele houder 45°, ⌀ 6 mm, Nuttige diepte: 150mm

Artikelnummer: 955595 150

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,24 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 7,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
490 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Easyfix
Nuttige breedte 43 mm
Nuttige diepte 150 mm
Staaldraad-⌀ 6 mm
Materiaal basisplaat Kunststof
Materiaal draad Staal
Basisplaattype dubbel
Haakvorm Dubbele ronde haak 45°
Producttype Haak voor geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955595 150
EAN/GTIN 4062406196370
Nummer fabrikant 955595 150

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig zonder gereedschap in geperforeerde wand plaatsen met één hand. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Geperforeerde wanden met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen