Easyfix gereedschapshouder 90° 50 mm

Artikelnummer: 955560 50

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,44 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 2,87 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
3.691 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Easyfix
Nuttige hoogte 18 mm
Nuttige diepte 50 mm
Staaldraad-⌀ 6 mm
Materiaal basisplaat Kunststof
Materiaal draad Staal
Basisplaattype enkel
Haakvorm Enkele haak 90°
Producttype Haak voor geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955560 50
EAN/GTIN 4062406195939
Nummer fabrikant 955560 50

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig zonder gereedschap in geperforeerde wand plaatsen met één hand. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Geperforeerde wanden met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen