Led-verlichtingsset, Geschikt voor type: 1500

Artikelnummer: 928600 1500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Serie Workstation
Lengte 1.420 mm
Diepte 120 mm
Lichtelement lengte 1.110 mm
Lichtelement diepte 30 mm
Stekkertype ingang GST-insteeksysteem
Nominale spanning 250 V
Wattage 36 W
Aan/uit-schakelaar nee
Lichtstroom 2.520 lm
Kleurtemperatuur 4.000 K
geschikt voor type 1500
Led-technologie ja
Niet-verblindend en zonder flikkering ja
Gewicht 4 kg
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Opbouwlamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 928600 1500
EAN/GTIN 4062406117450
Nummer fabrikant 928600 1500
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Verlichtingsunit compleet met lichtbak en aansluitkabel voor installatie op de schakelaar nr. 928470 ON/OFF of 928460 ON/OFF (industriestekker). Onderhoudsvrije led-technologie met lange levensduur. De energie-efficiënte lichtbron is uiterst homogeen, niet-verblindend en zonder flikkering, heeft een goede kleurherkenning dankzij evenwichtige spectraalaandelen en een hoge contour- en contrastscherpte. Kleurtemperatuur / lichtkleur ca. 4.000 K.
Led-verlichtingsunit met zilverkleurige behuizing van plaatstaal en afdekking van PMMA.
Dit armatuur bevat ingebouwde led-lampen. Deze lampen kunnen niet worden vervangen.

T.b.v.:

Draagarmconsole nr. 928055, 928056, 972086 en 972087.

Kleur:

Behuizing zilverkleurig overeenkomstig RAL 9006.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen