Apparatenrail met 2 loopwagens, Lengte: 1000mm

Artikelnummer: 928250 1000
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Workstation
Hoogte 40 mm
Lengte 1.000 mm
Breedte 40 mm
Belastbaarheid 60 kg
Toepassingsgebied Staanders
Producttype Toolrail

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928250 1000
EAN/GTIN 4062406185176
Nummer fabrikant 928250 1000

Omschrijving

Uitvoering:

C-profielstaal. Aan de uiteinden voorzien van inwendige eindaanslagen met rubber buffer. De kogelgelagerde loopwagens zijn voorzien van een aanschroefflens en een beugel voor bevestiging van machines, hijsinrichtingen en andere hulpmiddelen.

T.b.v.:

Draagarmconsole nr. 928055 en nr. 928056.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen