{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 25 kg | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Workstation | |
Inbouwhoogte | 120 mm | |
Reikwijdte zwenkarm | 310 mm | |
Aantal scharnierpunten | 1 | |
Belastbaarheid | 25 kg | |
Gewicht | 2,5 kg | |
Producttype | ZWENKARM |
Artikelnummer | 928170 1 | |
EAN/GTIN | 4062406113384 | |
Nummer fabrikant | 928170 1 |