Geperforeerde wand voor zwenkarm, Type: 1

Artikelnummer: 928175 1
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
1
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Workstation
Hoogte 420 mm
Breedte 481 mm
Geperforeerde wand uitvoering eenzijdig
Gewicht 2,9 kg
Producttype Geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928175 1
EAN/GTIN 4062406113414
Nummer fabrikant 928175 1

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust plaatstaal, afgekant, tot 45° kantelbaar. Montage in het onderste en bovenste derde deel aan de staander mogelijk.

T.b.v.:

Voor montage aan zwenkarm nr. 928170.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen