Hoekwerkplek voor Workstation eLevel, met 2 hefstaanders, met donkergrijs Eluplan-blad

Artikelnummer: 920085
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Hoogteverstelling werkplek: 700-1000
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 150
  • Uitvoering hoogteverstelling: elektrisch
  • Bladdikte: 40

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
    Hoogteverstelling werkplek 700-1000 mm
    Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 150 kg
    Uitvoering hoogteverstelling elektrisch
    Bladdikte 40 mm
    Nivellering 25 mm
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie Workstation
    Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot 700 mm - 1.000 mm
    Breedte 1.100 mm
    Werkblad lengte 1.000 mm
    Werkblad diepte 1.000 mm
    Werkblad dikte 40 mm
    Materiaal werkblad Multiplex-kern met kunststof Eluplan-toplaag
    Toplaag werkblad Eluplan (kunststof), (linoleum toplaag)
    Oppervlak werkblad Toplaag antistatisch, zeer slijtbestendig, middelhard, niet kleurvast
    Kleur oppervlak werkblad donkergrijs
    Gewicht 77 kg
    Producttype Hoekwerkplek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 920085
    EAN/GTIN 4045197719744
    Nummer fabrikant 920085

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoekwerkplek met 40 mm dik werkblad en 2 hefstaanders. Elektrisch traploos in hoogte verstelbaar. Alleen in combinatie met 1 Workstation eLevel. De besturing wordt geprogrammeerd op 4 hefunits.

    Kleur:

    Onderstel muisgrijs, RAL 7005, niet configureerbaar. Hefstaander geëloxeerd aluminium, niet configureerbaar. Zij- en achterwand lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating, configureerbaar.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen