Zwenkarm 2

Artikelnummer: 928170 2
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal scharnierpunten Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 25
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 25 kg
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Workstation
Inbouwhoogte 120 mm
Reikwijdte zwenkarm 560 mm
Aantal scharnierpunten 2
Belastbaarheid 25 kg
Gewicht 3,5 kg
Producttype ZWENKARM

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928170 2
EAN/GTIN 4062406113391
Nummer fabrikant 928170 2

Omschrijving

Uitvoering:

Zwenkarm van stalen buis met 1 of 2 scharnierpunten, voor bevestiging (schroefverbinding) aan staanders nr. 928010. Voor het opnemen van TFT/toetsenbordhouder nr. 928172 gr. 1, geperforeerde wand nr. 928175 gr. 1 en TFT-houder nr. 928178 gr. 1.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen