Apparatenrail met 2 loopwagens 1500 mm

Artikelnummer: 928250 1500
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Workstation
Hoogte 40 mm
Lengte 1.500 mm
Breedte 40 mm
Belastbaarheid 50 kg
Toepassingsgebied Staanders
Producttype Toolrail

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928250 1500
EAN/GTIN 4062406185183
Nummer fabrikant 928250 1500

Omschrijving

Uitvoering:

C-profielstaal. Aan de uiteinden voorzien van inwendige eindaanslagen met rubber buffer. De kogelgelagerde loopwagens zijn voorzien van een aanschroefflens en een beugel voor bevestiging van machines, hijsinrichtingen en andere hulpmiddelen.

T.b.v.:

Draagarmconsole nr. 928055 en nr. 928056.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.