Led-verlichtingsset 2000

Artikelnummer: 928600 2000
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Serie Workstation
Lengte 1.920 mm
Diepte 120 mm
Lichtelement lengte 1.110 mm
Lichtelement diepte 30 mm
Stekkertype ingang GST-insteeksysteem
Nominale spanning 250 V
Wattage 36 W
Aan/uit-schakelaar nee
Lichtstroom 2.520 lm
Kleurtemperatuur 4.000 K
geschikt voor type 2000
Led-technologie ja
Niet-verblindend en zonder flikkering ja
Gewicht 6 kg
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Opbouwlamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928600 2000
EAN/GTIN 4062406117467
Nummer fabrikant 928600 2000

Omschrijving

Uitvoering:

Verlichtingsunit compleet met lichtbak en aansluitkabel voor installatie op de schakelaar nr. 928470 ON/OFF of 928460 ON/OFF (industriestekker). Onderhoudsvrije led-technologie met lange levensduur. De energie-efficiënte lichtbron is uiterst homogeen, niet-verblindend en zonder flikkering, heeft een goede kleurherkenning dankzij evenwichtige spectraalaandelen en een hoge contour- en contrastscherpte. Kleurtemperatuur / lichtkleur ca. 4.000 K.
Dit armatuur bevat ingebouwde led-lampen. Deze lampen kunnen niet worden vervangen.
Led-verlichtingsunit met zilverkleurige behuizing van plaatstaal en afdekking van PMMA.

T.b.v.:

Draagarmconsole nr. 928055, 928056, 972086 en 972087.

Kleur:

Behuizing zilverkleurig overeenkomstig RAL 9006.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen