Adapterkabel voor verlichtingsunit, Uitvoering: GB/2

Artikelnummer: 928640 GB/2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uitvoering Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Beschrijving Adapterkabel met industriestekker en randaarde-stekker
Kabellengte 2 m
Stekkertype ingang G
Stekkertype uitgang GST-insteeksysteem
Nominale spanning 250 V
Stroomsoort AC
Nominale stroom 16 A
Aan/uit-schakelaar nee
Producttype Netkabel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 928640 GB/2
EAN/GTIN 4062406117573
Nummer fabrikant 928640 GB/2
Fabrikant KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 BUBESHEIM, Deutschland, www.koegl.de

Omschrijving

Uitvoering:

3-Polige adapterkabel met 2m lengte, met industrie- en randaarde-stekker.
Engelse uitvoering.

T.b.v.:

Tip:

Adapterkabel mag uitsluitend als toevoer voor verlichtingsunits worden gebruikt.
Mag met maximaal 3,6 KW worden belast.

Downloads en documenten

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen