{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | SIMPLEX | |
Serie | SIMPLEX-hamer, ‘zacht’ | |
Lengte van de kop met doppen | 165 mm | |
Slagoppervlak-⌀ van de doppen | 80 mm | |
Lengte van de steel | 400 mm | |
Totale lengte | 490 mm | |
Gewicht | 2,87 kg | |
Materiaal behuizing | Gietstaal | |
Materiaal inzetdeel | Rubbersamenstelling, middelhard | |
Materiaal steel | Hout | |
Kleur | zwart | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 752800 80G | |
EAN/GTIN | 4030618300083 | |
Nummer fabrikant | 3002.080 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
SIMPLEX-hamer, ‘zacht’, met rubbercomposiet-doppen 80G mm
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 72,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 112,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 77,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | zwart | naturel | zwart |
Totale lengte | 490 | 500 | 500 |
Lengte van de kop met doppen | 165 | 175 | 175 |
Slagoppervlak-⌀ van de doppen | 80 | 80 | 80 |
Lengte van de steel | 400 | 400 | 400 |
Materiaal behuizing | Gietstaal | ||
Producttype | Hamer | Hamer | Hamer |