{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | SIMPLEX | |
Serie | SIMPLEX-hamer, ‘zacht’ | |
Lengte van de kop met doppen | 90 mm | |
Slagoppervlak-⌀ van de doppen | 30 mm | |
Lengte van de steel | 260 mm | |
Totale lengte | 300 mm | |
Gewicht | 0,32 kg | |
Materiaal behuizing | Gietstaal | |
Materiaal inzetdeel | Superplastic, middelhard | |
Materiaal steel | Hout | |
Kleur | wit | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 753100 30G | |
EAN/GTIN | 4030618300175 | |
Nummer fabrikant | 3007.030 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
SIMPLEX-hamer, ‘zacht’, met superplastic doppen 30G mm
op aanvraag
Op voorraad
111 stuks direct leverbaar
€ 22,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 23,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 20,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 20,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | wit | naturel | zwart | rood |
Totale lengte | 300 | 300 | 300 | 300 |
Gewicht | 0,32 | |||
Lengte van de kop met doppen | 90 | 92 | 92 | 92 |
Slagoppervlak-⌀ van de doppen | 30 | 30 | 30 | 30 |
Lengte van de steel | 260 | 260 | 260 | 260 |
Producttype | Hamer | Hamer | Hamer | Hamer |