{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SIMPLEX | |
Lengte van de kop met doppen | 165 mm | |
Slagoppervlak-⌀ van de doppen | 80 mm | |
Lengte van de steel | 400 mm | |
Totale lengte | 490 mm | |
Gewicht | 2,66 kg | |
Materiaal behuizing | Gietstaal | |
Materiaal inzetdeel | Superplastic, middelhard | |
Materiaal steel | Hout | |
Kleur | wit | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 753100 80G | |
EAN/GTIN | 4030618300212 | |
Nummer fabrikant | 3007.080 | |
Fabrikant | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |