{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SIMPLEX | |
Lengte van de kop met doppen | 90 mm | |
Slagoppervlak-⌀ van de doppen | 30 mm | |
Lengte van de steel | 260 mm | |
Totale lengte | 300 mm | |
Gewicht | 0,345 kg | |
Materiaal behuizing | Gietstaal | |
Materiaal inzetdeel | Rubbersamenstelling, middelhard | |
Materiaal steel | Hout | |
Kleur | zwart | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 752800 30G | |
EAN/GTIN | 4030618300045 | |
Nummer fabrikant | 3002.030 | |
Fabrikant | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |