SIMPLEX-hamer, ‘zacht’, met rubbercomposiet-doppen, zwart, Behuizing-⌀ / Materiaal: 40Gmm

Artikelnummer: 752800 40G
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Behuizing-⌀ / Materiaal (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SIMPLEX
Lengte van de kop met doppen 110 mm
Slagoppervlak-⌀ van de doppen 40 mm
Lengte van de steel 280 mm
Totale lengte 330 mm
Gewicht 0,66 kg
Materiaal behuizing Gietstaal
Materiaal inzetdeel Rubbersamenstelling, middelhard
Materiaal steel Hout
Kleur zwart
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 752800 40G
EAN/GTIN 4030618300052
Nummer fabrikant 3002.040

Omschrijving

Uitvoering:

Stevige tweedelige spanbehuizing met twee verwisselbare doppen. Voor diverse bewerkingen zijn geschikte doppen leverbaar.
Alle doppen kunnen tevens met elkaar worden gecombineerd.
Hamers en drijfhamers: behuizing van aluminium of smeedbaar gietijzer; houten steel.

Toepassing:

Gr. A = behuizing van aluminium: voor licht werk, bijvoorbeeld richten.
Gr. G = behuizing van smeedbaar gietijzer: voor krachtige slagen, bijv. voor aanbrengen van machineonderdelen, etc.

Reservedeel:

Reservesteel onder nr. 753400 en hamerbehuizing onder nr. 753310 verkrijgbaar.

Tip:

Maataanduiding met behuizing van A = aluminium, of G = smeedbaar gietijzer.