{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SIMPLEX | |
Lengte van de kop met doppen | 110 mm | |
Slagoppervlak-⌀ van de doppen | 40 mm | |
Lengte van de steel | 280 mm | |
Totale lengte | 330 mm | |
Gewicht | 0,405 kg | |
Materiaal behuizing | Aluminium | |
Materiaal inzetdeel | Rubbersamenstelling, middelhard | |
Materiaal steel | Hout | |
Kleur | zwart | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 752800 40A | |
EAN/GTIN | 4030618300373 | |
Nummer fabrikant | 3102.040 |