{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | SIMPLEX | |
Serie | SIMPLEX-hamer, ‘zacht’ | |
Lengte van de kop met doppen | 110 mm | |
Slagoppervlak-⌀ van de doppen | 40 mm | |
Lengte van de steel | 280 mm | |
Totale lengte | 330 mm | |
Gewicht | 0,61 kg | |
Materiaal behuizing | Gietstaal | |
Materiaal inzetdeel | Superplastic, middelhard | |
Materiaal steel | Hout | |
Kleur | wit | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 753100 40G | |
EAN/GTIN | 4030618300182 | |
Nummer fabrikant | 3007.040 |