SIMPLEX-hamer, ‘zacht’, zonder doppen, met steel 30G mm

Artikelnummer: 753300 30G
op aanvraag
Op voorraad
187 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Behuizing-⌀ / Materiaal (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Behuizing-⌀ 30 mm
    Serie SIMPLEX-hamer, ‘zacht’
    Lengte van de kop met doppen 90 mm
    Slagoppervlak-⌀ van de doppen 30 mm
    Lengte van de steel 260 mm
    Totale lengte 300 mm
    Materiaal behuizing Gietstaal
    Producttype Behuizing voor hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 753300 30G
    EAN/GTIN 2050001008404

    Omschrijving

    Uitvoering:

    stevige tweedelige spanbehuizing met twee verwisselbare doppen. Voor diverse bewerkingen zijn geschikte doppen leverbaar.
    Alle doppen kunnen tevens met elkaar worden gecombineerd.
    Hamers en drijfhamers: behuizing van aluminium of smeedbaar gietijzer; houten steel.
    Hamers en drijfhamers: behuizing van aluminium of smeedbaar gietijzer; houten steel.

    Toepassing:

    Gr. A = behuizing van aluminium: voor licht werk, bijvoorbeeld richten.
    Gr. G = behuizing van smeedbaar gietijzer: voor krachtige slagen, bijv. voor aanbrengen van machineonderdelen, etc.

    Reservedeel:

    Reservesteel onder nr. 753400 en hamerbehuizing onder nr. 753310 verkrijgbaar.

    Tip:

    maataanduiding met behuizing van A = aluminium, of G = smeedbaar gietijzer.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen