SIMPLEX-hamer, ‘zacht’, dop van zacht metaal, zilver, voor hamerkop-⌀: 40mm

Artikelnummer: 754000 40
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
367 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor hamerkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hamerkop-⌀ 40 mm
Serie SIMPLEX
Gewicht 120 g
Kleur zilver
Aantal 1
Hardheid extra hard
Materiaal Zacht metaal
Producttype Slagdop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 754000 40
EAN/GTIN 4030618301233
Nummer fabrikant 3209.040
Fabrikant Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Omschrijving

Toepassing:

Inzetstuk van zacht metaal: speciale lichtmetaal-legering met koperbijmenging. Ondanks een behoorlijke slagkracht toch werkstuksparend.

Tip:

Doppen van zacht metaal mogen niet in een aluminium behuizing worden gemonteerd.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen