SIMPLEX-hamer, ‘zacht’, dop van zacht metaal, zilver, voor hamerkop-⌀: 80mm

Artikelnummer: 754000 80
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor hamerkop-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hamerkop-⌀ 80 mm
Serie SIMPLEX
Gewicht 855 g
Kleur zilver
Aantal 1
Hardheid extra hard
Materiaal Zacht metaal
Producttype Slagdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 754000 80
EAN/GTIN 4030618301264
Nummer fabrikant 3209.080

Omschrijving

Toepassing:

Inzetstuk van zacht metaal: speciale lichtmetaal-legering met koperbijmenging. Ondanks een behoorlijke slagkracht toch werkstuksparend.

Tip:

Doppen van zacht metaal mogen niet in een aluminium behuizing worden gemonteerd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


SIMPLEX-hamer, ‘zacht’, dop van zacht metaal, zilver, voor hamerkop-⌀: 80mm

SIMPLEX-hamer, ‘zacht’, dop van zacht metaal, zilver, voor hamerkop-⌀: 80mm

op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
€ 36,50
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 28,10
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 14,10
Hamerkop-⌀ 80 mm 80 mm 80 mm
Hardheid extra hard middelhard middelzacht
Materiaal Zacht metaal Nylon Rubber
Producttype Slagdop Slagdop Slagdop

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen