SIMPLEX-hamer, ‘zacht’, zonder doppen, met steel 40A mm

Artikelnummer: 753300 40A
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Behuizing-⌀ 40 mm
Serie SIMPLEX-hamer, ‘zacht’
Lengte van de kop met doppen 110 mm
Slagoppervlak-⌀ van de doppen 40 mm
Lengte van de steel 280 mm
Totale lengte 330 mm
Materiaal behuizing Aluminium
Producttype Behuizing voor hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 753300 40A
EAN/GTIN 2050001008411

Omschrijving

Uitvoering:

stevige tweedelige spanbehuizing met twee verwisselbare doppen. Voor diverse bewerkingen zijn geschikte doppen leverbaar.
Alle doppen kunnen tevens met elkaar worden gecombineerd.
Hamers en drijfhamers: behuizing van aluminium of smeedbaar gietijzer; houten steel.
Hamers en drijfhamers: behuizing van aluminium of smeedbaar gietijzer; houten steel.

Toepassing:

Gr. A = behuizing van aluminium: voor licht werk, bijvoorbeeld richten.
Gr. G = behuizing van smeedbaar gietijzer: voor krachtige slagen, bijv. voor aanbrengen van machineonderdelen, etc.

Reservedeel:

Reservesteel onder nr. 753400 en hamerbehuizing onder nr. 753310 verkrijgbaar.

Tip:

maataanduiding met behuizing van A = aluminium, of G = smeedbaar gietijzer.
In een aluminium behuizing mogen geen doppen van zacht metaal (ho-nr. 754000) worden gemonteerd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Behuizing-⌀ / Materiaal (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen