Zachte hamer met nylon doppen, naturel, Behuizings-⌀ / -materiaal: 30Gmm

Artikelnummer: 752520 30G
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Behuizings-⌀ / -materiaal (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte van de kop met doppen 92 mm
Slagoppervlak-⌀ van de doppen 30 mm
Lengte van de steel 260 mm
Totale lengte 300 mm
Gewicht zonder doppen 228 g
Kleur naturel
terugslagvrij ja
Doppen combineerbaar ja
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 752520 30G
EAN/GTIN 4045197978035
Nummer fabrikant 752520 30G
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hamer met terugslagdemping en uitneembare functionele doppen voor gebruik als normale zachte hamer. Stabiele, tweedelige fijn gegoten behuizing van hoogwaardig temperstaal. Doppen combineerbaar en verwisselbaar. Met steel van Amerikaans hickory-hout, gelakt.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reservesteel onder nr. 752530 en reservedoppen onder nr. 752540752560 verkrijgbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen