{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte van de kop met doppen | 175 mm | |
Slagoppervlak-⌀ van de doppen | 80 mm | |
Lengte van de steel | 400 mm | |
Totale lengte | 500 mm | |
Gewicht zonder doppen | 1.895 g | |
Kleur | naturel | |
terugslagvrij | ja | |
Doppen combineerbaar | ja | |
Producttype | Hamer |
Artikelnummer | 752520 80G | |
EAN/GTIN | 4045197978073 | |
Nummer fabrikant | 752520 80G |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Zachte hamer met nylon doppen 80G mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 112,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 77,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | naturel | zwart |
Totale lengte | 500 | 500 |
Lengte van de kop met doppen | 175 | 175 |
Slagoppervlak-⌀ van de doppen | 80 | 80 |
Lengte van de steel | 400 | 400 |
Producttype | Hamer | Hamer |