{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing borgveertangen | Buitenring gebogen | |
totale lengte | 305 mm | |
Voor buitenborgveer-⌀ | 85 mm - 140 mm | |
Punt-⌀ | 3,2 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Vorm | B | |
Bekvorm | 90° gebogen | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Speciaal staal | |
Oppervlak | grijs gefosfateerd | |
met begrenzingsaanslag | nee | |
Scharnier met geïntegreerde openingsveer | ja | |
Handvat met vastzetmechanisme | nee | |
Punt verwisselbaar | nee | |
Producttype | Borgveertang |
Artikelnummer | 719890 A41 | |
EAN/GTIN | 4003773048855 | |
Nummer fabrikant | 49 21 A41 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precisie-borgveertang A41
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 42,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 33,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
188 stuks direct leverbaar
€ 26,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
totale lengte | 305 | 305 | 320 |
Greep | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof | bekleed met kunststof |
Toepassing borgveertangen | Buitenring gebogen | Buitenring gebogen | Buitenring gebogen |
Materiaal | Speciaal staal | Speciaal staal | Chroom-vanadiumstaal |
Voor buitenborgveer-⌀ | 85 ;140 | 85 ;140 | 85 ;140 |
Punt verwisselbaar | nee | nee | nee |
Producttype | Borgveertang | Borgveertang | Borgveertang |